text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 77
Klinglengte (mm) 130
Klingbreedte (mm) 6
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 235
Uitvoering Recht
Gewicht 77
Klinglengte (mm) 130
Klingbreedte (mm) 6
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 6
Gewelfde kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 77
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0006.000.004
EAN 7610733013241
UBB 417124220415
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 106.4-130

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.