text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 171
Klinglengte (mm) 180
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 300
Uitvoering Recht
Gewicht 171
Klinglengte (mm) 180
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 8
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 13
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Gewelfde kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 171
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0002.000.006
EAN 7610733000135
UBB 417124102696
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 102.6-180

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.