text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 129
Klinglengte (mm) 160
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Precisie-uitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 270
Uitvoering Recht
Gewicht 129
Klinglengte (mm) 160
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 8
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 132
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver in Blister Pack

Artikelnummers

Artikelnummer P0000.105.160
EAN 7610733240692
UBB 500613203347
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 100.5-160 CN

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.