text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 70
Klinglengte (mm) 120
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.8
Precisie-uitvoering Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 220
Uitvoering Recht
Gewicht 70
Klinglengte (mm) 120
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.8
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 5.5
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver in Skin Pack

Artikelnummers

Artikelnummer P0000.103.120
EAN 7610733240678
UBB 500613203180
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 100.3-120 CN

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.