text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 50
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.6
Precisie-uitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 195
Uitvoering Recht
Gewicht 50
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.6
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 4
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 58
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver in Skin Pack

Artikelnummers

Artikelnummer P0000.102.100
EAN 7610733240661
UBB 500613203008
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 100.2-100 CN

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.