text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Spécifications

Totale lengte (mm) 180
Uitvoering Recht
Gewicht 40
Klinglengte (mm) 90
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.5
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3.5
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 48
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver in Skin Pack

Numéros d'articles

Numéro d'article P0000.101.090
EAN 7610733240654
UBB 500613202927
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant PB 100.1-90 CN

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.