text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Specificaties

Totale lengte (mm) 165
Uitvoering Recht
Gewicht 30
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 2.5
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver in Skin Pack

Artikelnummers

Artikelnummer P0000.100.080
EAN 7610733240647
UBB 500613202844
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 100.0-80 CN

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.