text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm) 70
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 33
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver in Skin Pack
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Klinglengte (mm) 70
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 33
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver in Skin Pack

Artikelnummers

Artikelnummer P0000.100.070
EAN 7610733240630
UBB 500613202760
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 100.00-70 CN

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.