text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 333
Klinglengte (mm) 240
Klingbreedte (mm) 18
Bleddikte (mm) 3
Precisie-uitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 375
Uitvoering Recht
Gewicht 333
Klinglengte (mm) 240
Klingbreedte (mm) 18
Bleddikte (mm) 3
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 11
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 333
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0000.009.240
EAN 7610733000111
UBB 417124101110
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 100.9-240

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.