text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 272
Klinglengte (mm) 220
Klingbreedte (mm) 16
Bleddikte (mm) 2.5
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 350
Uitvoering Recht
Gewicht 272
Klinglengte (mm) 220
Klingbreedte (mm) 16
Bleddikte (mm) 2.5
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 10
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 272
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0000.008.220
EAN 7610733000104
UBB 417124101037
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 100.8-220

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.