text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 212
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 13
Bleddikte (mm) 2
Precisie-uitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 325
Uitvoering Recht
Gewicht 212
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 13
Bleddikte (mm) 2
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 9
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 212
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0000.007.200
EAN 7610733000098
UBB 417124100955
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 100.7-200

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.