text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 161
Klinglengte (mm) 180
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Precisie-uitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 300
Uitvoering Recht
Gewicht 161
Klinglengte (mm) 180
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 8
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 161
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0000.006.180
EAN 7610733000081
UBB 417124100872
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 100.6-180

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.