text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 19
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Precisie-uitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 165
Uitvoering Recht
Gewicht 19
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 19
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0000.000.080
EAN 7610733000029
UBB 417124100203
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 100.0-80

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.