text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss 38100.1-90 SwissGrip Evo schroevendraaier voor gleufkopschroeven


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 29
Klinglengte (mm) 90
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 180
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 29
Klinglengte (mm) 90
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.5
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 29
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0500.001.090
EAN 7610733078868
UBB 241124987041
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8100.1-90

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.