text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaierset 932/6 6-delig sleuf / PH 2-componentengreep 6-kant-mes / aan


932/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder, 6-delig 2x 917 SPH Phillips-Schroevendraaier: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 932 A Sleuf schroevendraaier: 0.6x3.5x80 mm, 0.8x4.5x90 mm, 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mmWera schroefbeitelset om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met doorlopende zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht, ook wanneer er met een hamer op wordt geslagen. Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling. Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters. Via de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- en ringsleutels worden geplaatst om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen. De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.

Numéro d'article 81992.018.282
Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Emballé par 1

Spécifications

Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 6
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Greepuitvoering Overig
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Kap draaibaar Ja
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 540
HS- en goederencode 8205400000
Model 932/6
Type Screwdriver Set

La description

932/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder, 6-delig 2x 917 SPH Phillips-Schroevendraaier: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 932 A Sleuf schroevendraaier: 0.6x3.5x80 mm, 0.8x4.5x90 mm, 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mmWera schroefbeitelset om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met doorlopende zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht, ook wanneer er met een hamer op wordt geslagen. Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling. Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters. Via de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- en ringsleutels worden geplaatst om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen. De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81992.018.282
EAN 4013288018090
UBB 240124974918
UNSPSC 27111728
N° Article du fabricant 05018282001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.