text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Ponsgereedschappen

Referência P0242.090.001
Schachtdiameter (mm) 12
Lengte (m) 140
Materiaal Overig
Diameter punt (mm) 9
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode

Especificações

Schachtdiameter (mm) 12
Lengte (m) 140
Materiaal Overig
Diameter punt (mm) 9
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode

Números do artigo

Referência P0242.090.001
EAN 7610733004799
UBB 417116101177
UNSPSC 27111505
Artigo do fabricante nr PB 715.9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.