text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 450 ESD FH 1 PGNE FS-type Momentsschroevendraaier 1/4" zeskantaandrijving 0,5-4,5Nm 140mm


Artikelnummer 8J028527
Elektronisch Nee
Gewicht 230
Totale lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) 0.500
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 230
Totale lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) 0.500
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 230
HS- en goederencode
Model PRO 450 ESD FH 1

Artikelnummers

Artikelnummer 8J028527
EAN 4010886950067
UBB 500632571385
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2927810
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.