Pomac Automation B.V.
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
G0555.001.303
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
Stahlwille Bit schroevendraaier 6 mm Hex C 6,3 L.25mm
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
G0555.001.303
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
6
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Grootte bit (mm)
6
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
6
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
6
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hex Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0555.001.303
EAN
4018754011094
UBB
203122420334
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08090006