text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/4/1 Universele bithouder, 1/4" x 75 mm


Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. RVS huls voor speciale corrosiebescherming. De veerring garandeert optimale positionering van het gereedschap in de houder. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 1/4" zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 81284.053.455
Lengte (mm) 75
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Packed per 1

Specifications

Lengte (mm) 75
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 32
HS- en goederencode
Model 899/41
Type Bit Holder

Description

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. RVS huls voor speciale corrosiebescherming. De veerring garandeert optimale positionering van het gereedschap in de houder. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 1/4" zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 81284.053.455
EAN 4013288017666
UBB 425232112929
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  05053455001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.