text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

PB Swiss Schroevendraaier SwissGrip PB 8206.S2,5-90


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 2.5
Klinglengte (mm) 90
Materiaal greep Kunststof
Met kogelkop Ja
Merken Pb swiss tools
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 167
Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 2.5
Klinglengte (mm) 90
Materiaal greep Kunststof
Met kogelkop Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Type Hexagon Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0507.025.001
EAN 7610733089338
UBB 500501980220
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8206.S2,5-90

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.