text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Schroevendraaier SwissGrip PB 8205.3-100


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 3
Klinglengte (mm) 100
Materiaal greep Kunststof
Klingdiameter (mm) 3
Merken Pb swiss tools
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 190
Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 3
Klinglengte (mm) 100
Materiaal greep Kunststof
Klingdiameter (mm) 3
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 32.6
HS- en goederencode
Type Hexagon Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0506.000.003
EAN 7610733079117
UBB 241124989518
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8205.3-100

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.