text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Schroevendraaier SwissGrip PB 8205.1,5-70


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 1.5
Klinglengte (mm) 70
Materiaal greep Kunststof
Klingdiameter (mm) 1.5
Merken Pb swiss tools
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 147
Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 1.5
Klinglengte (mm) 70
Materiaal greep Kunststof
Klingdiameter (mm) 1.5
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 13
HS- en goederencode
Type Allen Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0506.015.001
EAN 7610733089284
UBB 500501979099
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8205.1,5-70

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.