text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss inbussleutels PB 2222.L 2,5 YG

Artikelnummer 7S121261
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 2.5
Beenlengte langste deel (mm) 110
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 6
Merken Pb swiss tools

Specificaties

Totale lengte (mm) 110
Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 2.5
Beenlengte langste deel (mm) 110
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 6
Merken Pb swiss tools
Model PB 2222 L RB
Type 90-100° Ball End Hex L-Key Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 7S121261
EAN 7610733283064
UBB 500710175323
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer PB 2222.L 2,5 YG
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.