text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss inbussleutel PB 212.2 RB


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 56
Beenlengte kortste deel (mm) 16
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 2
Totale lengte (mm) 56
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 56
Beenlengte kortste deel (mm) 16
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 2
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer P0151.020.002
EAN 7610733063765
UBB 500501941040
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer PB 212.2 GR

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.