text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Drift stoten PB 730.2 CN

Artikelnummer P0245.220.001
Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (m) 110
Materiaal Overig
Diameter punt (mm) 2
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode
Model PB 730

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (m) 110
Materiaal Overig
Diameter punt (mm) 2
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode
Model PB 730
Type Drift Punch in Skin Pack

Artikelnummers

Artikelnummer P0245.220.001
EAN 7610733241224
UBB 500613210433
UNSPSC 27111505
Fabrikant artikelnummer PB 730.2 CN
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.