My Favorites
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0550
P0550.004.125
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
PB Swiss Classic VDE sleufschroevendraaier 1000V 5100 5,5x125
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
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
71
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
125
Klingbreedte (mm)
5.5
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
230
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
71
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
125
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
1
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
71
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0550.004.125
EAN
7610733062430
UBB
500502098600
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 5100.4-125/5,5