Nedtrain Oud
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0552
P0552.001.080
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
PB Swiss Classic VDE kruiskopschroevendraaier 1000V 5192 PZ1x80
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
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Gewicht
43
Totale lengte (mm)
175
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
Klinglengte (mm)
80
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Gewicht
43
Totale lengte (mm)
175
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Ja
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
43
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Pozidriv Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0552.001.080
EAN
7610733062546
UBB
500502099442
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 5192.1-80