text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Sleufschroevendraaier 100 6,5x140


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 80
Klinglengte (mm) 140
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1
Precisie-uitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 245
Uitvoering Recht
Gewicht 80
Klinglengte (mm) 140
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 6
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0000.004.140
EAN 7610733000067
UBB 417124100617
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 100.4-140

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.