text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Sleufschroevendraaier 100 4x100


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 39
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.6
Precisie-uitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 195
Uitvoering Recht
Gewicht 39
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.6
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 4
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 39
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0000.002.100
EAN 7610733000043
UBB 417124100468
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 100.2-100

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.