text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss 38200.6-90 SwissGrip Evo dopschroevendraaier voor buiten-zeskantschroeven


Artikelnummer
Uitvoering Handvat
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 195
Klinglengte (mm) 90
Mesvorm Rond
Magnetisch Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handvat
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 195
Klinglengte (mm) 90
Mesvorm Rond
Magnetisch Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Kunststof
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 74
HS- en goederencode
Type Socket Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0587.060.001
EAN 7610733068517
UBB 500503514803
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8200.6-90

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.