Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0504
P0504.003.150
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
PB Swiss 38192.3-150 SwissGrip Evo schroevendraaier voor Pozidriv-schroeven
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
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
3
Gewicht
146
Totale lengte (mm)
270
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
Klinglengte (mm)
150
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
3
Gewicht
146
Totale lengte (mm)
270
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
8
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
146
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Pozidriv Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0504.003.150
EAN
7610733079063
UBB
241124989021
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 8192.3-150