text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss 38100.4-140 OR RainBow SwissGrip Evo schroevendraaier voor gleufkopschroeven


RainBow SwissGrip Evo schroevendraaier voor gleufkopschroeven evenwijdige vouw, optimale krachtoverdracht, geen uitwerpkracht (geen Cam-Out effect) Geoptimaliseerde greepvorm voor maximale krachtoverdracht en ongeëvenaard hoge koppels Maximale ergonomie van de SwissGrip Evo zorgt voor moeiteloos werken zonder moe te worden Antislip en goede grip – voor een veilig, precies gebruik in alle omstandigheden Binnenste kern van 100% recyclingmateriaal, buitenste kern met recyclingaandeel, voor maximale duurzaamheid Moderne 3-componentmaterialen: chemisch en mechanisch uiterst resistent, duurzaam, slijtvast ColorCode, permanente laserbeschrifting op einde greep – snelle identificatie van schroefprofiel/-maat RainBow-uitvoering – verschillende mantelkleuren voor snelle identificatie van de juiste maat speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 80
Klinglengte (mm) 140
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 245
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 80
Klinglengte (mm) 140
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools

Omschrijving

RainBow SwissGrip Evo schroevendraaier voor gleufkopschroeven evenwijdige vouw, optimale krachtoverdracht, geen uitwerpkracht (geen Cam-Out effect) Geoptimaliseerde greepvorm voor maximale krachtoverdracht en ongeëvenaard hoge koppels Maximale ergonomie van de SwissGrip Evo zorgt voor moeiteloos werken zonder moe te worden Antislip en goede grip – voor een veilig, precies gebruik in alle omstandigheden Binnenste kern van 100% recyclingmateriaal, buitenste kern met recyclingaandeel, voor maximale duurzaamheid Moderne 3-componentmaterialen: chemisch en mechanisch uiterst resistent, duurzaam, slijtvast ColorCode, permanente laserbeschrifting op einde greep – snelle identificatie van schroefprofiel/-maat RainBow-uitvoering – verschillende mantelkleuren voor snelle identificatie van de juiste maat speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Artikelnummers

Artikelnummer P0500.302.140
EAN 7610733244485
UBB 500620084748
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8100.4-140 OR

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.