Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0063
P0063.000.060
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
PB Swiss Tools Schroevendraaiers
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
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
0
Gewicht
29
Totale lengte (mm)
150
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
Klinglengte (mm)
60
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
0
Gewicht
29
Totale lengte (mm)
150
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
4
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
29
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Phillips Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0063.000.060
EAN
7610733001538
UBB
417124400272
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 190.0-60