text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 29
Totale lengte (mm) 180
Klinglengte (mm) 90
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 29
Totale lengte (mm) 180
Klinglengte (mm) 90
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.5
Precisie-uitvoering Nee
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3.5
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 29
HS- en goederencode 8205400000
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0000.001.090
EAN 7610733000036
UBB 417124100385
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 100.1-90

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.