Gereedschapskast
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0000
P0000.000.070
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
PB Swiss Tools Schroevendraaiers
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
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Gewicht
14
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
70
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
145
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Gewicht
14
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
70
Klingbreedte (mm)
2
Bleddikte (mm)
0.3
Precisie-uitvoering
Nee
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
2.5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Kap draaibaar
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Nee
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
12
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0000.000.070
EAN
7610733000012
UBB
417124100120
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 100.00-70