text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

PB Inbussleutelset SwissGrip PB 8206.S2-80


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 2
Klinglengte (mm) 80
Materiaal greep Kunststof
Met kogelkop Ja
Merken Pb swiss tools
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 2
Klinglengte (mm) 80
Materiaal greep Kunststof
Met kogelkop Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 13
HS- en goederencode
Type Hexagon Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0507.020.001
EAN 7610733089321
UBB 500501980147
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8206.S2-80

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.