text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Inbussleutel PB 212Z.L 9/64

Artikelnummer
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 125
Beenlengte kortste deel (mm) 20
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 13
HS- en goederencode
Model PB 212ZL

Specificaties

Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 125
Beenlengte kortste deel (mm) 20
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 13
HS- en goederencode
Model PB 212ZL
Type Ball End Hex L-Key Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer P0153.036.001
EAN 7610733040315
UBB 417120404708
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer PB 212Z.L 9/64

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.