text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Inbussleutel PB 212Z.L 3/8


Artikelnummer
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 220
Beenlengte kortste deel (mm) 35
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 150
HS- en goederencode
Model PB 212ZL
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 220
Beenlengte kortste deel (mm) 35
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 150
HS- en goederencode
Model PB 212ZL
Type Ball End Hex L-Key Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer P0153.096.001
EAN 7610733040322
UBB 417120404963
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer PB 212Z.L 3/8

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.