text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Inbussleutel PB 212Z.3/32


Artikelnummer
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 61
Beenlengte kortste deel (mm) 17
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 3
HS- en goederencode
Model PB 212Z
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 61
Beenlengte kortste deel (mm) 17
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 3
HS- en goederencode
Model PB 212Z
Type Ball End Hex L-Key Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer P0151.024.001
EAN 7610733008209
UBB 417120236332
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer PB 212Z.3/32

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.