text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Inbussleutel PB 212Z.1/4


Artikelnummer
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 102
Beenlengte kortste deel (mm) 29
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode
Model PB 212Z
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 102
Beenlengte kortste deel (mm) 29
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode
Model PB 212Z
Type Ball End Hex L-Key Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer P0151.063.001
EAN 7610733008124
UBB 417120236829
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer PB 212Z.1/4

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.