text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Inbussleutel PB 212Z.1/20


Artikelnummer
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 45
Beenlengte kortste deel (mm) 12
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 0.5
HS- en goederencode
Model PB 212Z
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 45
Beenlengte kortste deel (mm) 12
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 0.5
HS- en goederencode
Model PB 212Z
Type Ball End Hex L-Key Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer P0151.013.001
EAN 7610733008063
UBB 417120409269
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer PB 212Z.1/20

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.