text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Inbussleutel PB 212.L 7


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 192
Beenlengte kortste deel (mm) 30
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 71
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 7
Totale lengte (mm) 192
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 192
Beenlengte kortste deel (mm) 30
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 71
HS- en goederencode
Model PB 212 L
Type Ball End Hex L-Key Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer P0153.070.001
EAN 7610733045280
UBB 500501947088
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer PB 212.L 7

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.