text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Inbussleutel PB 212.7

Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 105
Beenlengte kortste deel (mm) 30
Merken Pb swiss tools
Model PB 212

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 7
Totale lengte (mm) 105
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 105
Beenlengte kortste deel (mm) 30
Merken Pb swiss tools
Model PB 212
Type Ball End Hex L-Key Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer P0151.070.001
EAN 7610733045273
UBB 500501942949
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer PB 212.7

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.