text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Inbussleutel PB 212.6 RB


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 100
Beenlengte kortste deel (mm) 28
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 31
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 100
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 100
Beenlengte kortste deel (mm) 28
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 31
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer P0151.060.002
EAN 7610733063819
UBB 500501942865
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer PB 212.6 RE

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.