text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Inbussleutel PB 212.5 RB


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 90
Beenlengte kortste deel (mm) 25
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 20
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 90
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 90
Beenlengte kortste deel (mm) 25
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode
Model PB 212 RB
Type Ball End Hex L-Key Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer P0151.050.002
EAN 7610733063802
UBB 500501942600
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer PB 212.5 OR

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.