text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

PB Inbussleutel PB 212.4


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 80
Beenlengte kortste deel (mm) 22
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 4
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 80
Beenlengte kortste deel (mm) 22
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Model PB 212
Type Ball End Hex L-Key Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer P0151.040.001
EAN 7610733012503
UBB 417120230962
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer PB 212.4

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.