text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Inbussleutel PB 212.12


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 140
Beenlengte kortste deel (mm) 40
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 175
HS- en goederencode
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 12
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 140
Beenlengte kortste deel (mm) 40
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 175
HS- en goederencode
Model PB 212
Type Ball End Hex L-Key Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer P0151.120.001
EAN 7610733038947
UBB 417120404476
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer PB 212.12

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.