text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Inbussleutel PB 211.1,27

Artikelnummer P0152.012.001
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 70
Beenlengte kortste deel (mm) 12
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode
Model PB 211

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 1.27
Uitvoering Haaks
Beenlengte langste deel (mm) 70
Beenlengte kortste deel (mm) 12
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode
Model PB 211
Type Hex L-Key Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer P0152.012.001
EAN 7610733015832
UBB 417120220310
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer PB 211.1,27
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.