Nedtrain Oud
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
P0307.430.025
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
PB Swiss Bit torx C 6,3 (1/4") PB C6.400B/30
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
P0307.430.025
Aandraaivoorziening
T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
30
Aansluitmaat
1/4 inch
Met gat
Ja
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
30
Aansluitmaat
1/4 inch
Met gat
Ja
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
6
HS- en goederencode
8207903000
Type
Torx Screwdriver Bit with Bore Hole
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0307.430.025
EAN
7610733033638
UBB
500502068090
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
PB C6.400B/30