Patentschroeven
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Meubelbevestigers
Boekschroeven
Patentschroeven
47720
47720.040.038
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
Patentschroef Staal Vernikkeld M4X38
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3.36
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
38 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3.36
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
dk
7.5
k (max.)
2.2
L (mm)
38
L1
38
n
1
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
47720.040.038
EAN
8715492846433
UBB
950351760497
UNSPSC
31161517
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden